text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 11 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface sh


Cikkszám 3C637431
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 94
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 142
Átmérő fúró (mm) 11
Tartórendszer Egyéb
Vágási hossz (mm) 94
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Egyéb
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 3C637431
EAN 4015448878735
UBB 500581664272
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 4000863006
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.