text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 1.1 mm HSS profile ground TiN cylind


Cikkszám 8A467250
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 14
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 36
Átmérő fúró (mm) 1.1
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 14
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 118
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8A467250
EAN 4015448517306
UBB 500583371439
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000862111
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.