text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 5.3 mm HSS-Co5 cy


Cikkszám 8Y710536
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 52
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 86
Átmérő fúró (mm) 5.3
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 52
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 8Y710536
EAN 4015448413172
UBB 500583712178
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000860653
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.