text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 1.5 mm HSS-Co cylinder shank extra-


Cikkszám 0I317108
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 9
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 32
Átmérő fúró (mm) 1.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 9
Alkalmas acélhoz Igen
Vágóanyag HSS-E
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 0I317108
EAN 4015448677215
UBB 500573719605
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861749
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.