Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4S858742
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867438