Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0S331088
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
Promat Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M8 x 1 mm HSS-Co vap. 6H
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0S331088
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1
Menetméret
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
10
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1
Menetméret
8
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
40
Színes gyűrű azonosító
Zöld
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0S331088
EAN
4015448775140
UBB
500573841532
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867921