Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4U998560
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U998560
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
5
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
5
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
50
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U998560
EAN
4015448534105
UBB
500582271044
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867600