Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1L888644
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1L888644
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
50
A tengely átmérője (mm)
2.8
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
0.45
Menetméret
2.5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
Egyéb
Oldalszög (°)
50
Kulcs négyszög (mm)
2.1
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1L888644
EAN
4015448568179
UBB
500581106233
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867625