text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H)


Cikkszám 7H345717
Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.75
Menetméret 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kézi menetfúró
Menethossz (mm) 14
Teljes hossz (mm) 50
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
osztás menete (mm) 0.75
Menetméret 6
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Promat
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 7H345717
EAN 4015448675143
UBB 500583125678
UNSPSC 27112806
Gyártó cikksz 4000867068
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.