Kézi menetfúrók
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
Menetfúrás
Kézi menetfúrók
0P952111
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
Promat Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M22 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0P952111
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
22
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
22
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
22
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Promat
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0P952111
EAN
4015448675488
UBB
500573818944
UNSPSC
27112806
Gyártó cikksz
4000867090