text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 390mm


Cikkszám 7U010783
Teljes hossz (mm)
Átmérő fúró (mm)
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 265
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 390
Átmérő fúró (mm) 8.5
Tartórendszer Hengeres dugaszolható tengely
Vágási hossz (mm) 265
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas színesfémekhez Igen
Vágóanyag HSS
Szög a csúcson (°) 130
Szár alakja Cylindrical
Vágási irány Jobb
Spirálfúró Igen
Márka Promat
Árucikk kód
Type Deep Hole Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7U010783
EAN 4015448490036
UBB 500583291579
UNSPSC 20111611
Gyártó cikksz 4000861185
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.