Foglalatok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Beütődugók és kiegészítők
Foglalatok
DO69782092ACT
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
Akció ütvecsapó hüvely DO69782092
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
DO69782092 - 1/2X20 Wheel Lug Nut Remover Socket
Teljes leírás
Cikkszám
DO69782092ACT
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
20
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
20
Hosszúság (mm)
38
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1/2 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Kulcsmélység (mm)
22
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Action
Darabonkénti súly (g)
88.2
Árucikk kód
82042000
Type
Remover Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
DO69782092 - 1/2X20 Wheel Lug Nut Remover Socket
Cikkszámok
Cikkszám
DO69782092ACT
EAN
8717981162475
UBB
500618987761
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
DO69782092