text.skipToContent text.skipToNavigation

Akció ütvecsapó aljzat DO65847022


DO65847022 - Socket 3/4X22mm 12-Point Deep

Cikkszám DO65847022ACT
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 22
Hosszúság (mm) 95
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Igen
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 22
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Action
Darabonkénti súly (g) 650
Árucikk kód 82042000
Type Deep Impact Socket

Leírás

DO65847022 - Socket 3/4X22mm 12-Point Deep

Cikkszámok

Cikkszám DO65847022ACT
EAN 8717981006182
UBB 500618937444
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz DO65847022
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.