text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco ütvecsapó dugókulcs K7801M 17 mm

Cikkszám L7046.170.001
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 38
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Kulcsmélység (mm) 9
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Bahco
Darabonkénti súly (g) 135
Árucikk kód
Type Impact Socket

Cikkszámok

Cikkszám L7046.170.001
EAN 7314151779115
UBB 203122084635
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz K7801M-17
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.