Bit tartók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Bitek
Bit tartók
2A343397
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
Gedore hosszú mintázatú bit tartó 1/4” hex 130mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2A343397
Hosszúság (m)
32
Mágneses
Igen
Gyors cserefej
Nem
Méret bit behelyezése
1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm)
6.3
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hosszúság (m)
32
Mágneses
Igen
Gyors cserefej
Nem
Méret bit behelyezése
1/4 hüvelyk
Méret bit behelyezése (mm)
6.3
Méret gép behelyezése
1/4 hüvelyk
Méret gép behelyezése (mm)
6.3
Hüvelytartó
Nem
Márka
Gedore
Árucikk kód
82079030
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Kézi működtetés, 676-os számú fogantyúval vagy 2140-es számú nyomatéknyéllel, mágnestartóval, 676-os számú fogantyúval vagy 2140-es számú nyomatéknyéllel, mágnestartóval, használható
Cikkszámok
Cikkszám
2A343397
EAN
4010886852804
UBB
500642791494
UNSPSC
27112809
Gyártó cikksz
1802437