Bevonatos Termék
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
Bevonatos Termék
5X038127
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5X038127
Fejforma
Kerek/gömb
Maximális fordulatszám (1/min)
73400
Teljes hossz (mm)
53
Átmérő
6
Anyag
Aluminium oxide
Tartótengely (mm)
6
Szemcseszerkesztés
46
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Fejforma
Kerek/gömb
Maximális fordulatszám (1/min)
73400
Teljes hossz (mm)
53
Átmérő
6
Anyag
Aluminium oxide
Tartótengely (mm)
6
Szemcseszerkesztés
46
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Alkalmas alumíniumhoz
Nem
Műanyaghoz alkalmas
Nem
Alkalmas acélhoz
Igen
Alkalmas kerámiához
Nem
Alkalmas színesfémekhez
Nem
Alkalmas üveghez
Nem
Részecske típusa
Corundum
Fúrószerszám
Nem
CAMI szerinti granuláció
46
Porcelánhoz alkalmas
Nem
Árucikk kód
Megtekint
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5X038127
EAN
4007220101216
UBB
500582624325
UNSPSC
31191506
Gyártó cikksz
31706274