text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Milling pin WRC dm 8 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3


Cikkszám 5M175207
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 8
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 8
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 8
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Márka Pferd
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 5M175207
EAN 4007220058879
UBB 500582498191
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22411036
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.