text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Milling pin WRC dm 10 mm head length 20 mm shank dm 6 mm HSS serration 3


Cikkszám 6T957488
Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 10
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fejforma Golyós orr henger
Teljes hossz (mm) 60
Átmérő 10
A tengely átmérője (mm) 6
Anyag Egyéb
Tartótengely (mm) 6
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Munkahossz (mm) 20
Alkalmas alumíniumhoz Nem
Műanyaghoz alkalmas Igen
Alkalmas rézhez Nem
Alkalmas acélhoz Igen
Alkalmas kerámiához Nem
Alkalmas színesfémekhez Nem
Alkalmas öntöttvashoz Igen
Alkalmas sárgarézhez Nem
Alkalmas színesfémekhez Igen
Alkalmas üveghez Nem
Fogazás Egyéb
Vágóanyag HSS
Részecske típusa Egyéb
Fúrószerszám Nem
Porcelánhoz alkalmas Nem
Aknával Nem
Átmérő vágó (mm) 10
DIN 8032 szerinti fejforma WRC
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 6T957488
EAN 4007220058893
UBB 500582927512
UNSPSC 27112803
Gyártó cikksz 22411336
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.