text.skipToContent text.skipToNavigation

Peremes fejű imbusz UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Horganyzott 3/8-16X1.1/2

Spécifications

Átmérő 3/8 Inch
Hossz 1.1/2 Inch
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Félgömbfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F835
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Unified National Coarse
Info
  • A fenti táblázatban minden méret hüvelykben értendő.
  • Ezeket a csavarokat nem kötelező jelzéssel ellátni.
  • A fej kedvezőtlen szerkezete miatt ezeknek a kötőelemeknek kisebb a terhelhetősége.
  • Figyelem: Mivel a menet tolerancia osztálya az 1 hüvelykes és annál kisebb meneteknél 3A, a horganyzás miatt a menetek esetleg nem fognak passzolni.

Dimensions

A 0.656
H 0.199
J 0.21875
Menetek per hüvelyk 16

Normes

ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U07151.037.0150
EAN 8715492889270
UBB 500621005296
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.