Csupaszoló szigetelés
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
Fogók és csipeszek
Kábelcsupaszoló és szétszerelő szerszámok
Csupaszoló szigetelés
2V456661
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
Bahco huzalhúzó 3416 A
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2V456661
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Igen
Tömeg
107
Hosszúság (m)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Igen
Tömeg
107
Hosszúság (m)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Szalagtartomány AWG
24 - 10
Spirális vágás
Nem
A bevágás mélysége állítható
Nem
Állítható csíkhosszúság
Nem
Szalagtartomány átmérője (mm)
2 - 2
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
0.2 - 6
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Önbeálló
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Bahco
Árucikk kód
8205598000
Type
Wire Stripping Pliers
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2V456661
EAN
7314150216260
UBB
500659513245
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
3416 A