Tools
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0029
P0029.006.500
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
PB Swiss Tools Csavarhúzók PB 140.6-500
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
285
Pengehossz (mm)
500
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
620
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
285
Pengehossz (mm)
500
Penge szélessége (mm)
10
Penge vastagsága (mm)
1.6
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
8
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades
Cikkszámok
Cikkszám
P0029.006.500
EAN
7610733000821
UBB
417124202504
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 140.6-500