text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Tools ESD gömbhegyű hatlapú csavarhúzó 2,5 mm 90 mm pengével Swiss Grip 167 mm

Specifikace

Teljes hossz (mm) 167
Szigetelt Igen
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Pengehossz (mm) 90
Anyagfogantyú Műanyag
Penge átmérő (mm) 2.5
Gömbfejjel Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 16

Čísla materiálu

Objednací číslo P0517.250.090
EAN 7610733255924
UBB 500627756843
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky PB 8206.S 2,5-90 ESD
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.