text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Wera 950 hatszögletes kulcs 7mm acél krómozott 95mm


Premium L-key for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. The thoroughly chrome-plated design guarantees high corrosion protection.

Cikkszám 3P257788
Kulcsszélesség (mm)
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Kulcsszélesség (mm) 7
Teljes hossz (mm) 95
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 95
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 34
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód
Model 950

Leírás

Premium L-key for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. The thoroughly chrome-plated design guarantees high corrosion protection.

Cikkszámok

Cikkszám 3P257788
EAN 4013288018359
UBB 500643520603
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05021050001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.