text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip hornyos csavarhúzó 8100 8x160 piros

Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 111
Pengehossz (mm) 160
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 270
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 111
Pengehossz (mm) 160
Penge szélessége (mm) 8
Penge vastagsága (mm) 1.2
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 7
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 111
Type Red Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0500.302.160
EAN 7610733244492
UBB 500620084821
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8100.5-160 RE

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.