Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0500
P0500.104.140
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
PB Swiss SwissGrip hornyos csavarhúzó 8100 6,5x140 buborékcsomagolásban
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
80
Pengehossz (mm)
140
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
245
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
80
Pengehossz (mm)
140
Penge szélessége (mm)
6.5
Penge vastagsága (mm)
1
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
6
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
97
Type
Slotted Screwdriver in Skin Pack
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0500.104.140
EAN
7610733241507
UBB
500613211670
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 8100.4-140 CN