text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip hornyos csavarhúzó 8100 4x100 buborékcsomagolásban


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 39
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.6
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 195
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 39
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 4
Penge vastagsága (mm) 0.6
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 4
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 59
Type Slotted Screwdriver in Blister Pack

Cikkszámok

Cikkszám P0500.102.100
EAN 7610733241484
UBB 500613211423
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8100.2-100 CN

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.