text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip hornyos csavarhúzó 8100 2x70


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 14
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 140
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 14
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.3
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 14
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0500.000.070
EAN 7610733089239
UBB 500501976939
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8100.00-70

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.