Csavarhúzók
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0500
P0500.000.080
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
PB Swiss SwissGrip hornyos csavarhúzó 8100 2,5x80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
20
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
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
Teljes hossz (mm)
160
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
20
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
2 komponensű
Penge átmérő (mm)
3
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
20
Árucikk kód
Megtekint
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0500.000.080
EAN
7610733078851
UBB
241124986969
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 8100.0-80