text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD hornyos csavarhúzó 8100 5,5x120

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 220
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 61
Pengehossz (mm) 120
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 0.8
Precíziós modell Igen
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Igen
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 61
Type ESD Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0020.003.120
EAN 7610733256105
UBB 500627749012
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 8100.3-120 ESD
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.