text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE TORX csavarhúzó 1000V 5400 T9x70


Cikkszám
Szigetelt Igen
Tömeg 31
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 70
Anyagfogantyú Műanyag
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 31
Teljes hossz (mm) 165
Méret (TX) 9
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 70
Anyagfogantyú Műanyag
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Darabonkénti súly (g) 31
Árucikk kód
Type Torx Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0556.009.070
EAN 7610733062775
UBB 500502109266
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 5400.9-70

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.