text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE TORX csavarhúzó 1000V 5400 T8x60


Cikkszám
Szigetelt Igen
Tömeg 23
Teljes hossz (mm) 150
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Műanyag
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Tömeg 23
Teljes hossz (mm) 150
Méret (TX) 8
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 60
Anyagfogantyú Műanyag
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Felületvédő penge Egyéb
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 23
Árucikk kód
Type Torx Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0556.008.060
EAN 7610733062768
UBB 500502109183
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 5400.8-60

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.