text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic VDE slotted screwdriver 1000V 5100 5,5x125


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 71
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 5.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 230
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 71
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Pengehossz (mm) 125
Penge szélessége (mm) 5.5
Penge vastagsága (mm) 1
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Domború penge Nem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 71
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0550.004.125
EAN 7610733062430
UBB 500502098600
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 5100.4-125/5,5

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.