Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0550
P0550.000.080
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
PB Swiss Classic VDE slotted screwdriver 1000V 5100 2,5x80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
18
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
165
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
18
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pengehossz (mm)
80
Penge szélessége (mm)
2.5
Penge vastagsága (mm)
0.4
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Domború penge
Nem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Darabonkénti súly (g)
22.87
Árucikk kód
Megtekint
Type
Slotted Screwdriver
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0550.000.080
EAN
7610733062393
UBB
500502098030
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 5100.0-80/2,5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést