text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic Stubby hornyos csavarhúzó 135 10x30


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 49
Pengehossz (mm) 30
Penge szélessége (mm) 10
Penge vastagsága (mm) 1.6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 80
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 49
Pengehossz (mm) 30
Penge szélessége (mm) 10
Penge vastagsága (mm) 1.6
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 7
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 49
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0024.000.006
EAN 7610733000531
UBB 417124140639
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 135.6-30

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.