Tools
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Csavarhúzók
Csavarhúzók
P0000
P0000.105.160
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
PB Swiss Classic hornyos csavarhúzó 100 8x160 buborékcsomagolásban
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
129
Pengehossz (mm)
160
Penge szélessége (mm)
8
Penge vastagsága (mm)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
270
Kialakítás
Egyenes
Szigetelt
Igen
Tömeg
129
Pengehossz (mm)
160
Penge szélessége (mm)
8
Penge vastagsága (mm)
1.2
Precíziós modell
Nem
Anyagfogantyú
Műanyag
A tengely típusa
Kerek
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Penge átmérő (mm)
8
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás
Egyik sem
Penge anyaga
Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval
Igen
Márka
Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g)
132
Type
Slotted Screwdriver in Blister Pack
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
P0000.105.160
EAN
7610733240692
UBB
500613203347
UNSPSC
27111701
Gyártó cikksz
PB 100.5-160 CN