text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic hornyos csavarhúzó 100 2x70


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 2
Tömeg 14
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 145
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Méret 2
Tömeg 14
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 70
Penge szélessége (mm) 2
Penge vastagsága (mm) 0.3
Precíziós modell Nem
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 2.5
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Egyik sem
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Forgatható kupak Nem
Gördülésgátlóval Igen
Ütősapkával Nem
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 12
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0000.000.070
EAN 7610733000012
UBB 417124100120
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 100.00-70

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.