text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss Classic feszítő csavarhúzó 196 5,3x100


Cikkszám
Teljes hossz (mm)
Összes hosszúság megjelenítése
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 84
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.3
Penge vastagsága (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 205
Kialakítás Egyenes
Szigetelt Igen
Tömeg 84
Pengehossz (mm) 100
Penge szélessége (mm) 5.3
Penge vastagsága (mm) 2
Anyagfogantyú Műanyag
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 9
Penge anyaga Króm-vanádium-molibdén (CVM)
Gördülésgátlóval Igen
Márka Pb swiss tools
Darabonkénti súly (g) 84
Árucikk kód
Type Slotted Screwdriver

Cikkszámok

Cikkszám P0044.000.007
EAN 7610733001934
UBB 417125140786
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz PB 196.7-100

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.