text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950/7 Mágneses golyós hatszögkulcskészlet kopásálló klipszben 1,5-6mm 7- részes


950/7 Hex-Plus Magnet 1 Mágneses L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 7 db 7x 950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz, praktikus klipszes rögzítőben, mágnesezővel. Hex-Plus profillal ellátott L-kulcsok: nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak. Gyakran hasznos, ha a csavart mágneses erővel lehet az L-kulcson tartani. A mágnesezővel ellátott Wera klipszek ezt az előnyt villámgyorsan lehetővé teszik.

Cikkszám 2P586849
Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 6
Kulcsok száma 7
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Méretek (mm) 1.5 - 6
Kulcsok száma 7
Gömbfejjel Igen
Márka Wera
Árucikk kód
Model 950/7

Leírás

950/7 Hex-Plus Magnet 1 Mágneses L-kulcs készlet, metrikus, krómozott, 7 db 7x 950 PKL L-kulcs, metrikus, krómozott: 1,5x90 mm, 2x100 mm, 2,5x112 mm, 3x126 mm, 4x140 mm, 5x160 mm, 6x180 mmMagas minőségű L-kulcs készlet hatszögletű csavarokhoz, praktikus klipszes rögzítőben, mágnesezővel. Hex-Plus profillal ellátott L-kulcsok: nagyobb érintkezési felületet biztosít a csavarfejben. Ez minimálisra csökkenti a bevágási hatásokat, és szinte teljesen kiküszöböli a csavar mélyedés tönkretételének kockázatát. A hosszú karon lévő gömbvég lehetővé teszi a megbízható munkavégzést még nehéz szerelési helyzetekben is. A precíz krómozott kivitel magas korrózióvédelmet biztosít. A szerszámok az L-kulcsokon lévő lézergravírozott és ezáltal kopásálló méretjelöléseknek köszönhetően gyorsan kézre állnak. Gyakran hasznos, ha a csavart mágneses erővel lehet az L-kulcson tartani. A mágnesezővel ellátott Wera klipszek ezt az előnyt villámgyorsan lehetővé teszik.

Cikkszámok

Cikkszám 2P586849
EAN 4013288111968
UBB 500643572265
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 05022101001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.