text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 BM hatszögletes kulcs 3mm acél BlackLaser 63mm


High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Numer artykułu 6Y333682
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Teljes hossz (mm) 45
Kialakítás Hook
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 45
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 14
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Model 950 BM

Opis

High quality L-keys for hexagonal socket screws. Hex-Plus offers a larger contact surface within the screw head. This reduces the notching effects to a minimum and almost completely eliminates the risk of destroying the screw recess. The BlackLaser surface treatment provides outstanding surface protection, even against corrosion, and a long service life. Wear-resistant size markings for rapid accessing.

Numery artykułów

Numer artykułu 6Y333682
EAN 4013288095404
UBB 500643523839
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 05027204001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.