text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 IMP DC SB ütvecsavarozó hex-plus bit 5mm 1/4” Hex 25mm


High quality Impaktor bits for hexagon socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszám 9U244591
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 5
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyéb
Márka Wera
Árucikk kód 82079030
Model 840/1 IMP DC SB

Leírás

High quality Impaktor bits for hexagon socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Cikkszámok

Cikkszám 9U244591
EAN 4013288158345
UBB 500643346058
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz 05073905001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.