text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) m6 DIN 7 Esztergált acél 20X100MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
d1 (m6) 20
Anyag Esztergált acél
Darabonkénti súly (g) 253
Info
  • A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
  • d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 20 mm
Hossz 100 mm
Márka Fabory
d1 (m6) 20
Anyag Esztergált acél
Darabonkénti súly (g) 253
Info
  • A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
  • d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Árucikk kód

Méretek

c (max.) 3
D (mm) 20
L (mm) 100
r ≈ 20

Szabványok

BS ≈1804-2
DIN 7
ISO ≈2338

Cikkszámok

Cikkszám 39070.200.100
EAN 8717077041929
UBB 500644925025
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.