My Favorites
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
39070
39070.160.120
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
Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) m6 DIN 7 Esztergált acél 16X120MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
d1 (m6)
16
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
192
Info
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
16 mm
Hossz
120 mm
Márka
Fabory
d1 (m6)
16
Anyag
Esztergált acél
Darabonkénti súly (g)
192
Info
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
c (max.)
2.5
D (mm)
16
L (mm)
120
r ≈
16
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7
ISO
≈2338
BS
≈1804-2
Cikkszámok
Cikkszám
39070.160.120
EAN
8717077041783
UBB
500644923616
UNSPSC
31163203
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése