text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) DIN 7 m6 Rozsdamentes acél A1/A2 4X18MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
d1 (m6) 4
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1/A2
Darabonkénti súly (g) 1.83
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 18 mm
Márka Fabory
d1 (m6) 4
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1/A2
Darabonkénti súly (g) 1.83
Info
  • A beszerezhetőségtől függően az A1, valamint az A2 is szállítható.
    • A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
    • d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Árucikk kód 7318290090

Méretek

c (max.) 0.6
D (mm) 4
L (mm) 18
r ≈ 4

Szabványok

ISO ≈2338
BS ≈1804-2
DIN 7

Cikkszámok

Cikkszám 51580.040.018
EAN 8715492296511
UBB 950359487937
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.