Synspec B.V.
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
51580
51580.040.010
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
Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) DIN 7 m6 Rozsdamentes acél A1/A2 4X10MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
d1 (m6)
4
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Darabonkénti súly (g)
1.04
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
10 mm
Márka
Fabory
d1 (m6)
4
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Darabonkénti súly (g)
1.04
Info
A beszerezhetőségtől függően az A1, valamint az A2 is szállítható.
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Árucikk kód
7318290090
Méretek
c (max.)
0.6
D (mm)
4
L (mm)
10
r ≈
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈1804-2
ISO
≈2338
DIN
7
Cikkszámok
Cikkszám
51580.040.010
EAN
8715492296474
UBB
950359189863
UNSPSC
31163203
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést