text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) DIN 7 m6 Rozsdamentes acél A1/A2 1X6MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
d1 (m6) 1
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1/A2
Darabonkénti súly (g) 0.038
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1 mm
Hossz 6 mm
Márka Fabory
d1 (m6) 1
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1/A2
Darabonkénti súly (g) 0.038
Info
  • A beszerezhetőségtől függően az A1, valamint az A2 is szállítható.
    • A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
    • d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Árucikk kód

Méretek

c (max.) 0.15
D (mm) 1
L (mm) 6
r ≈ 1

Szabványok

DIN 7
ISO ≈2338
BS ≈1804-2

Cikkszámok

Cikkszám 51580.010.006
EAN 8715492295927
UBB 950359185721
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.