Illesztőszeg
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
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
39080
39080.050.008
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
Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg), edzett, m6 tűrésmező DIN 6325 Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 5X8MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
5 mm
Hossz
8 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
1.2
Info
A párhuzamos csapszegeket főként szerszámok, befogó szerkezetek és mérőberendezések kiékelésére használják.
A névleges hossz (L
1
) magába foglalja a lekerekített végeket is (js14 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
5
L (mm)
8
L1
8
L2
1.2
r
5
z1 ≈
0.75
z2 ≈
0.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
NEN
≈2282
DIN
6325
Cikkszámok
Cikkszám
39080.050.008
EAN
8715492799265
UBB
950359455348
UNSPSC
31163203
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést