text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg), edzett, h6 tűrésmező DIN ≈6325 Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 4X24MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 2.37
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 4 mm
Hossz 24 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 2.37
Info
  • A párhuzamos csapszegeket főként szerszámok, befogó szerkezetek és mérőberendezések kiékelésére használják.
  • d x L1: A névleges hossz (L1) magába foglalja a lekerekített végeket is (js14 tűrés).
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 4
L (mm) 24
L1 24
L2 1
r ≈ 4
z1 ≈ 0.6
z2 ≈ 0.4

Szabványok

NF ≈E27-475
NEN ≈2282
DIN ≈6325
ISO ≈8734-A

Cikkszámok

Cikkszám 39078.040.024
EAN 8715492797940
UBB 950359934276
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.