FOCAL MEDITECH B.V.
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
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
39078
39078.020.005
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
Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg), edzett, h6 tűrésmező DIN ≈6325 Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 2X5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
0.11
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
2 mm
Hossz
5 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
0.11
Info
A párhuzamos csapszegeket főként szerszámok, befogó szerkezetek és mérőberendezések kiékelésére használják.
d x L
1
: A névleges hossz (L
1
) magába foglalja a lekerekített végeket is (js14 tűrés).
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
2
L (mm)
5
L1
5
L2
0.6
r ≈
2
z1 ≈
0.3
z2 ≈
0.18
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈2282
DIN
≈6325
NF
≈E27-475
ISO
≈8734-A
Cikkszámok
Cikkszám
39078.020.005
EAN
8715494032667
UBB
951359008434
UNSPSC
31163203
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése