text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 6X22MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 4
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Hossz 22 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 4
Info

d x L1: A névleges hossz (L1) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).

Árucikk kód

Méretek

c1 ≈ 0.6
c2 ≈ 2.1
d1 4
D (mm) 6
L (mm) 22
L1 22
r ≈ 6
t1 6

Szabványok

DIN 7979-D
NEN ≈2464
ISO ≈8735-A
NF ≈E27-475

Cikkszámok

Cikkszám 39090.060.022
EAN 8717077042230
UBB 500644928177
UNSPSC 31163203

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.