text.skipToContent text.skipToNavigation

Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 5X10MM


Položka č.
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 1.1
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Átmérő 5 mm
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Anyag Acél
Anyag, műszaki jellemzők 60±2HRC
Felületkezelés Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g) 1.1
Info

d x L1: A névleges hossz (L1) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).

Árucikk kód

Rozmery

c1 ≈ 0.5
c2 ≈ 1.7
d1 3
D (mm) 5
L (mm) 10
L1 10
r ≈ 5
t1 6

Normy

ISO ≈8735-A
DIN 7979-D
NEN ≈2464
NF ≈E27-475

Čísla materiálu

Položka č. 39090.050.010
EAN 8715494262514
UBB 500501654015
UNSPSC 31163203

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.